21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(600個)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
62 税込68
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

容量(mL)1000 ゴム栓(No.)11 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

容量(mL)1000 ゴム栓(No.)11 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×58×150
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリエチレン
1個
63 税込69
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

容量(mL)10 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.2 上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
1セット(100個)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
1セット(600個)ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップがセキュリティータイプになっています。
1セット(840個)ほか
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)14 材質本体:PS、キャップ:PP 種別No.3 上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
1セット(100個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11 口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16 口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
1セット(50個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1セット(5本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100 寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く) 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレン キャップタイプ20-415 口内径(Φmm)11
1セット(100個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)