びん/容器類 :「60ml 容器」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)60
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛10mL毎40mL
上径×下径×高さH(mm)43.9×36.2×65.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
1セット(300個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。