びん/容器類 :「樹脂 容器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
内容量(mL)40
サイズ(mm)Φ27×95
仕様8-425用アクセサリ
品名島津用 オートサンプラー バイアル、100μLマイクロインサート 樹脂脚付き
参照型番C4012-530N
キャップタイプ8-425用
入数(個)100
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを
形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。
このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、
高真空環境下での分解に最適です。
黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。
品名ミニバキュームチューブ
PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
従来のミニバイアルは外ねじ式で低沸点物の保存や試料を加熱した時の気化物の蒸発を防ぐことが難しく、試料作成が困難でした。本バイアルはねじ部に♯11のエーススレッドを取付けることにより、内圧が増大しても内ねじ式のPTFE製耐圧プラグがしっかりと保護し、気化物の蒸発を防止しますので、低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適しています。
スレッド♯11
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-
TGK品番149-04-34-29
種別0.1mL樹脂脚付インサート
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)Φ12×32
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
キャップタイプ-
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
品名Waters Alliance System用バイアル
参照型番186000274
品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリットなし
1箱(100個)
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
キャップ8-425
色(キャップ)黒
セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入
参照型番CS09BW-S
キャップタイプ9-425
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット
品名Waters Alliance System用バイアル
寸法12Φ×32Hmm
容量(μL)300
参照型番186002639
口内径(Φmm)6
キャップウルトラボンド(9-425)
バイアルPP
セプタムスリット付き PTFE/シリコン
ラベル×
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
キャップタイプ8-425(標準口径)
仕様穴あきPPスナップキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本
参照型番CS11SBW-S
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
仕様穴あきアルミキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本
参照型番CS11RW-S
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。