びん/容器類 :「採取」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。
揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。
Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2
アズワン品番64-1241-36
1セット(10本)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。