びん/容器類 :「注射器 ガラス」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーエルサイエンスミニバイアルキット
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本 アズワン品番64-1244-89
1セット
43,980 税込48,378
6日以内出荷

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンス高気密保存バイアル
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)