びん/容器類 :「ねじ口瓶」の検索結果

関連キーワード
196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,139 税込1,253
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm)6~8 接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6 オートクレーブの可否不可
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14 材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン) アズワン品番3-9506-01
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数4 接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
15,177 税込16,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,366 税込2,603
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッキン付で、より密閉性に優れます。
容量(mL)30 材質PP アズワン品番4-543-02
1箱(400個)
16,325 税込17,958
当日出荷

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 透明 ねじ口規格(GL)45
1本
2,782 税込3,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,530 税込3,883
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様チューブコネクター 材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド) 耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω ねじサイズGL45
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途オートクレーブ可 容量(mL)50 アズワン品番1-432-17
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,079 税込4,487
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オートクレーブ可 仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP ねじ口規格(GL)GL-45
1個
1,950 税込2,145
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
3,550 税込3,905
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポロプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)LDPE
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1箱(30本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)約70
1本ほか
57 税込63
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
9,811 税込10,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ 仕様キャップ付き
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング