39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,400 税込3,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
1本
6,990 税込7,689
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,444 税込16,988
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE 耐熱温度(℃)樹脂:260
1本
104,000 税込114,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン大型瓶(PFA)
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。 経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
1本ほか
86,625 税込95,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,366 税込4,803
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体/PFA、ボールフィルター/PTFE
1本
39,000 税込42,900
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ 材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE 胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310 アズワン品番4-2964-11
1本
3,030 税込3,333
欠品中

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
1本
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数4 接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14 材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン) アズワン品番3-9506-01
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

1本
4,752 税込5,227
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓無しで液モレしません。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質PFA(テフロン(R)) キャップ外径(Φmm)40
1本
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8 内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
1個
44,900 税込49,390
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
1個ほか
13,500 税込14,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワン 動画あり
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
1箱(1000個)ほか
22,900 税込25,190
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
1個
209,000 税込229,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂 耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
1箱(10本)
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津 アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
8,500 税込9,350
当日出荷

コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム キャップサイズ(mm)Φ11 アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
2,390 税込2,629
翌々日出荷

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL 材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート) 寸法(mm)Φ12.4×33.5 残液量(μL)50
1箱(100本)
20,900 税込22,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン 容量(mL)1.5 規格(キャップ)9-425 耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120 アズワン品番4-3935-01 口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
23,900 税込26,290
当日出荷

分析前処理用サンプルろ過バイアル アズワン 動画あり
1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ12×32
1箱(100個)ほか
71,700 税込78,870
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)