絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • サンプラテック(58)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • エスコ(4)
  • シービープラス(1)
  • コクゴ(21)
  • ケーエム化学(6)
  • TRUSCO(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(88)
  • Thermo Scientific Nalgene(46)
  • 三商(44)
  • RS PRO(41)
  • ニッコー(38)
  • DESCO(31)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
  • SIBATA(柴田科学)(27)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • 三宝化成(17)
容量(mL)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(7)
  • 50~60未満(11)
  • 80~90未満(5)
  • 100~200未満(32)
  • 200~300未満(24)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(29)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(27)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(8)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(7)
  • 10000~20000未満(5)
  • 20000~30000未満(1)
材質
  • ガラス(8)
  • スチール(1)
  • 樹脂(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

びん/容器類 :「ボトル」の検索結果

関連キーワード
  • ボトル容器
  • ボトルホルダー
  • ボトル 500ml
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
29,900税込32,890
1箱(10袋×5本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
2,010税込2,211
1パック
翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
1,600税込1,760
1パック
翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
規格瓶SCC 茶褐色 アズワン規格瓶SCC 茶褐色アズワン
30,700税込33,770
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワンボトルキャップ GL80 0 176シリーズアズワン
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PPポートGL18
ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワンポートボトルキャップ 0 175シリーズアズワン
8,690税込9,559
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップアズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
タフボーイ mm アズワンタフボーイ mmアズワン
309税込340
1本
翌々日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ アズワンエコロジーLDPEボトル 0303シリーズアズワン
259税込285
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
2,079税込2,287
1本
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
らくらく中栓ボトル 1箱 アズワンらくらく中栓ボトル 1箱アズワン
9,108税込10,019
1箱(40本)ほか
翌々日出荷
中栓の着脱操作が必要ありません!キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
らくらく中栓ボトル アズワンらくらく中栓ボトルアズワン
94税込103
1本
翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
UMサンプル瓶SCC アズワンUMサンプル瓶SCCアズワン
1,620税込1,782
1本
翌々日出荷
ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE容量(mL)900アズワン品番7-2221-05
PPボトル GL45 アズワンPPボトル GL45アズワン
1,040税込1,144
1本
翌々日出荷
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワンワンタッチキャップ 中栓付 50本セットアズワン
9,690税込10,659
1袋(50個)
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
PTFE密閉ボトル アズワンPTFE密閉ボトルアズワン
7,990税込8,789
1個
7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
9,900税込10,890
1ケース(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
13,365税込14,702
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入 アズワンスクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入アズワン
5,722税込6,294
1箱(6本)
10日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワンスクリュー瓶 白 3121シリーズアズワン
5,790税込6,369
1セット(50個)ほか
24日以内出荷
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
ステンレス製ボトル傾斜台 アズワンステンレス製ボトル傾斜台アズワン
36,400税込40,040
1個
23日以内出荷
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能アズワン品番65-5779-91
PFAボトル 180mL アズワンPFAボトル 180mLアズワン
16,900税込18,590
1個
5日以内出荷
容量(mL)180アズワン品番64-9346-93胴外径×高さ(mm)65×75
遮光容器 50個入 アズワン遮光容器 50個入アズワン
8,598税込9,458
1袋(50個)
5日以内出荷
遮光性のある黒色ボトルのため、紫外線の影響を受けにくく、内容物の劣化が防げます。
材質HDPE
プッシュバイアルSCC PVシリーズ アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズアズワン
5,590税込6,149
1パック(5袋×10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン
149税込164
1本
当日出荷
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60%材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
ペットボトル M1-354シリーズ アズワンペットボトル M1-354シリーズアズワン(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
ペットボトル 取手 アズワンペットボトル 取手アズワン
69税込76
1個
当日出荷
口径30の2L~5Lまでに仕様できます
材質ポリプロピレンアズワン品番61-3518-78
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
1,713税込1,884
1個
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
アイボトルNEO用オプション品 アズワンアイボトルNEO用オプション品アズワン
119税込131
1個
当日出荷
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
35,442税込38,986
1個
翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可ねじ口規格(GL)GL-45
PPヘンペイボトル アズワンPPヘンペイボトルアズワン
199税込219特価
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
PETボトル アズワンPETボトルアズワン
519税込571
1個
5日以内出荷
容量(mL)213色(キャップ)アズワン品番1-4928-04
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ アズワンPFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプアズワン
10,890税込11,979
1個
当日出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ アズワンPFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFAタイプW・広口タイプ
バイアル瓶用ボトル締機 アズワンバイアル瓶用ボトル締機アズワン
36,630税込40,293
1個
当日出荷
容量(mL)ボトル締機20用型番20-AJRCアズワン品番2-869-12
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
びん/容器類