びん/容器類 :「樹脂ボトル」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポロプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
1個
44,900 税込49,390
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質PP 容量(mL)2000 温度(℃)蒸気殺菌:130 耐熱温度(℃)使用可能(常用):110 アズワン品番7-2102-06 胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
1本
2,079 税込2,287
翌々日出荷

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数4 接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)