びん/容器類 :「透明 容器」の検索結果
関連キーワード
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
色透明
ねじ口規格(GL)45
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス
目盛なし
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
耐熱温度(℃)樹脂:260
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(キャップ)PE、センター部/PS
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)80
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
ねじ口規格(GL)45
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP
色透明
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
割れにくい透明延伸PPボトルです。
PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ広口
使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコン
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16
アズワン品番3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)98
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
1
2
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。