びん/容器類 :「はちみつ 保存容器」の検索結果
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。