PTFE製ねじ口瓶Cowie Technology翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
PTFEジャーCowie Technology3日以内出荷から10日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
バイアルびん PTFE製 25mLCowie Technology3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認
バイアルびん PTFE製 50mLCowie Technology3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)50寸法(mm)Φ43×H78タイプFDA承認
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)税込¥18,678~¥16,980~
ポリパック瑞穂化成工業税込¥549¥499
広口瓶瑞穂化成工業税込¥78~¥71~