びん/容器類 :「容器 液体」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。広口ですので液体の注入が容易です。
容量(mL)120 質量(g)1
1個
3,998 税込4,398
60日以内出荷

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)0.06 アズワン品番62-1630-93
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質高密度ポリエチレン 容量(mL)120 質量(g)0.68 アズワン品番62-1630-58
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。
容量(mL)60 材質高密度ポリエチレン 質量(g)0.06
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプワンタッチ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
容量(mL)180 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプピュアタッチ(逆流防止付き) アズワン品番1-2829-34
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)180 仕様純正MENDA製品USA生産品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)68
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。 トラスコ品番231-5613 材質LDPE 幅(mm)71 黄色 容量(mL)480 高さ(mm)268 奥行(mm)71 色(フタ)黄色
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷