びん/容器類 :「四角 容器」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
1個ほか
13,500 税込14,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 角型
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
材質本体・キャップ・中栓/HDPE 内容量(mL)33 口内径(Φmm)39.5 外径(mm)53.5
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
1箱(100個)
54,450 税込59,895
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質検査用の滅菌済採水瓶です。 コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品記載用ラベル 材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE 透明
1箱(30本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水質検査用の滅菌済採水瓶です。 コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品記載用ラベル 材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE 遮光
1箱(22本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水質検査用の滅菌済採水瓶です。 コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
仕様ハイポ:入、梱包状態:個包装、記載用ラベル:有 付属品記載用ラベル 材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE 透明 容量(mL)125 アズワン品番4-4781-01
1箱(130本)
26,980 税込29,678
当日出荷

水質検査用の滅菌済採水瓶です。 コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品記載用ラベル 材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE 透明
1箱(22本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)