カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器
          • びん/容器類
            • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(59)
            • 差込みキャップ瓶/サンプル瓶(5)
            • バイアル瓶(22)
            • 滴瓶/スポイト瓶(1)
            • 秤量瓶(2)
            • ガス洗浄瓶(1)
            • 瓶/容器用キャップ(1)
            • パッキン等その他部品(1)

びん/容器類 :「PP容器」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
  • pp容器
  • pp 容器
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデックスクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付アイデック
46,980税込51,678
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質PP透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデックイオンクロマト用バイアル瓶キットアイデック
41,980税込46,178
1ケース(5箱×100セット)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
PP細口瓶(中栓なし) サンプラテックPP細口瓶(中栓なし)サンプラテック(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコー)[陶器]
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコー)[陶器]
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
PP角型容器/PP長角 1袋 100個入 テラオカPP角型容器/PP長角 1袋 100個入テラオカ
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDERボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップBOHLENDER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
ボールオイラー角ボトル 350mL 大澤ワックスボールオイラー角ボトル 350mL大澤ワックス
199税込219
1個
6日以内出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)アズワン品番67-2480-02
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDERボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップBOHLENDER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:3●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-59
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ三田理化工業
6,298税込6,928
1箱(5本)ほか
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ三田理化工業
6,398税込7,038
1箱(5本)ほか
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ三田理化工業
6,298税込6,928
1箱(5本)ほか
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ三田理化工業
6,398税込7,038
1箱(5本)ほか
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
パソパック2L DGP社パソパック2LDGP社
26,980税込29,678
1式(6個)ほか
4日以内出荷
パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
パソパック1L DGP社パソパック1LDGP社
22,980税込25,278
1式(6個)
4日以内出荷
パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
仕様口サイズ:90mm ボトルサイズ(蓋):105×175mm 外装箱サイズ:110×110×185mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベルアズワン品番65-3421-22
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ三田理化工業
8,698税込9,568
1箱(10本)
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(シリコンゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ三田理化工業
8,298税込9,128
1箱(10本)
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)茶 SBシリーズ三田理化工業
8,698税込9,568
1箱(10本)
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ三田理化工業
8,298税込9,128
1箱(10本)
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)キャップ付サンプラテック
8,998税込9,898
1ケース(550mL×24本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)エンジ
硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
10,980税込12,078
1ケース(570mL×24本)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)(上/下)黒/青
硝子瓶(広口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(広口茶色)キャップ付サンプラテック
9,998税込10,998
1ケース(570mL×24本)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
9,998税込10,998
1ケース(1100mL×15本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
7,598税込8,358
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
材質PP
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)
当日出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
ガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズ Qorpakガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズQorpak
59,980税込65,978
1箱(6本)
当日出荷から10日以内出荷
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
5,898税込6,488
1袋(100本)
当日出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(50本)ほか
当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
PP容器用蓋 TRUSCOPP容器用蓋TRUSCO
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
広口ガラス瓶 クリーン処理済 Qorpak広口ガラス瓶 クリーン処理済Qorpak
28,980税込31,878
1箱(12本)ほか
翌々日出荷
半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL アズワン滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mLアズワン
18,810税込20,691
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120材質本体/PP、キャップ/PE口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL アズワン滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mLアズワン
16,632税込18,295
1箱(350個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)60
PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器ハニー
4,398税込4,838
1ケース(135個)
3日以内出荷
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)吐出部:7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器ハニー
17,980税込19,778
1ケース(135個)
5日以内出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器ハニー
33税込36
1個
翌日出荷
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
容器特集
おすすめ人気ランキング
びん/容器類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら