ハンドラップ :「シンナー 容器」の検索結果

ハンドラップとは、薬剤などの液体を入れておく容器です。多くの製品が指先一つで簡単に中の液体を一定量、取り出す事ができます。ポリエチレンやガラスなど材質も様々で、カラー、サイズ、形状も用途に合わせて多様に存在します。しっかりと蓋をロックすることができるので、倒れてもこぼれる事はなく、揮発性の液体も蒸発することがありません。アルコールやシンナーなどだけではなく、化粧品や洗剤なども入れる事が可能なので、様々な状況で活用ができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)