絞り込み
口径(Φmm)
- 42(1)
- 100(1)
- 104(1)
材質
- 樹脂(3)
足長(mm)
- 33
- 23(4)
- 27(4)
- 30(12)
- 45(13)
- 49(4)
- 50(9)
- 55(7)
- 58(5)
- 60(11)
- 65(7)
- 70(5)
- 75(6)
- 80(8)
- 90(8)
- 100(12)
- 120(8)
- 150(11)
- 180(4)
- 225(5)
- 足長(mm)をもっと見る
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- アズワン(1)
- 三商(1)
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。

ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
4252粉末ロート
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981ケース(6本)5日以内出荷から10日以内出荷ネック部分が太く、粉末注入に最適。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレン(PP)