漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
ジョーゴグリーンパル翌々日出荷
容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。
ポリジョウゴ丸形エーゼット当日出荷
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)90×105×100寸法(cm)9アズワン品番63-2913-41
TPXハイスピードロートサンプラテック当日出荷から7日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980