メスフラスコとは、液体の体積を一定にさせる時に使用する器具です。同様の働きをする器具にメスシリンダーがありますが、メスフラスコはより精度が高くなっています。胴体部分は円筒で底は球状になっており、長い首の開口部は栓で封ができます。メスフラスコは主にガラス製ですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。遮光を必要とする物質を扱う場合は、褐色透明の素材のメスフラスコを使用。首が太く、ピペットの操作や溶質の出し入れなどがしやすいタイプも見られます。
168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(22)
5~6未満(97)
10~20未満
20~30未満(182)
50~60未満(197)
100~200未満(212)
200~300未満(199)
500~600未満(185)
1000~2000未満(157)
2000~3000未満(99)
容量(mL)をもっと見る
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 タイプ普通摺合 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記
1個
2,039 税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 形状スタンダード 透明 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,396 税込2,636
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様クラスB(DIN EN ISO 1042) 材質PP(ポリプロピレン) タイプフタねじ口式 目盛なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
透明 材質ほうけい酸ガラス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

許容誤差 旧計量法準拠
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途JIS R3505 規格品 クラスA
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 茶
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ(IWAKI)
仕様普通摺 材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3505 クラスA
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様クラスB(DIN EN ISO 1042) 材質PP(ポリプロピレン) タイプフタ差込式 目盛なし
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

climbing(クライミング)メスフラスコ
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン) オートクレーブの可否可(121℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
1本ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)150
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格クラスA(JISマーク入)。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

校正証明書一般校正
1個
12,150 税込13,365
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ほうけい酸ガラス製。
校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,000 税込16,500
26日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き) 校正証明書JCSS校正
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂) 規格DIN EN ISO 1042 クラスA
1本(10mL)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
材質硼珪酸ガラス
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポリウレタンコートで破損時のリスクを軽減します。。JIS規格ではありません。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ニュースタンダード 透明
1個
特価
2,455 税込2,701
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様クラスA 材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン) 規格ISO1042適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛なし
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質硬質ガラス
1個
2,228 税込2,451
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ほうけい酸ガラス製。
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)