メスフラスコ :「200ml」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(57)
200~300未満(51)
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 タイプ普通摺合 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記
1個
2,039 税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質硬質ガラス
1個
2,228 税込2,451
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,396 税込2,636
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,614 税込2,875
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,530 税込14,883
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
12,320 税込13,552
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,000 税込16,500
26日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き) 校正証明書JCSS校正
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様クラスA 材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン) 規格ISO1042適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

校正証明書一般校正
1個
12,150 税込13,365
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
14,300 税込15,730
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,800 税込17,380
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様白・シルバーステイン目盛 材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書JCSS校正
1個
14,100 税込15,510
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
15,320 税込16,852
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
16,530 税込18,183
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外側表面に特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き) 校正証明書JCSS校正
1個
14,700 税込16,170
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
8,550 税込9,405
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
種別検査成績書付
1セット
9,710 税込10,681
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
1セット
9,200 税込10,120
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
8,140 税込8,954
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット
19,600 税込21,560
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
8,770 税込9,647
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
8,910 税込9,801
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
2,673 税込2,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途DIN EN ISO 1042準拠クラスB
1個
1,230 税込1,353
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,700 税込15,070
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,700 税込15,070
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,260 税込16,786
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,650 税込16,115
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
12,540 税込13,794
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,760 税込14,036
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,260 税込16,786
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,650 税込16,115
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,040 税込16,544
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)