メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ガラス(80)
ゴム(1)
樹脂(31)
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃)20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~130
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JIS規格クラスA JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様目盛無しタイプ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
1,584 税込1,742
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
2,178 税込2,396
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン) 使用温度範囲20~170
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン) 使用温度範囲20~170℃
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)PYREX メスシリンダー
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可) 材質ポリプロピレン
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり JIS規格クラスA JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(IWAKI)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3505 クラスA
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
1ケース(1本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 目盛あり JIS規格JIS規格クラスA JISクラス硼珪酸ガラスJR-2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様高精度 校正証明書一般校正
1個
11,330 税込12,463
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテックAS ケミカルシリンダー
材質メチルペンテンポリマー
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

climbing(クライミング)どっしりンダー CL2016シリーズ
太口・短型のメスシリンダーです。同容量のメスシリンダーと比較して安定度が高いです。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 形状(ベース) 六角形
1本
1,683 税込1,851
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN規格クラスA。PP栓付
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)