「材質」から絞り込む
1個
¥11,030~
税込¥12,133~
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
1個
¥12,050~
税込¥13,255~
9日以内出荷
太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
校正証明書一般校正
1本
¥11,650~
税込¥12,815~
9日以内出荷
1個
¥12,100~
税込¥13,310~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥13,530~
税込¥14,883~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,530~
税込¥14,883~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
1個
¥11,300~
税込¥12,430~
9日以内出荷
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
1個
¥12,690~
税込¥13,959~
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥14,550~
税込¥16,005~
9日以内出荷
太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥14,150~
税込¥15,565~
9日以内出荷
1個
¥14,600~
税込¥16,060~
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥14,150~
税込¥15,565~
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,830~
税込¥15,213~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥14,550~
税込¥16,005~
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥14,600~
税込¥16,060~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥15,190~
税込¥16,709~
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
1個
¥13,800~
税込¥15,180~
9日以内出荷
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥15,190~
税込¥16,709~
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
1個
¥13,800~
税込¥15,180~
9日以内出荷
1個
¥13,830~
税込¥15,213~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
1個
¥13,450~
税込¥14,795~
26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
全高(mm)180
外径(Φmm)13.1
アズワン品番6-237-02-24
体積許容誤差(mL)±0.05
校正証明書JCSS校正
1個
¥13,350
税込¥14,685
26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)2000
1目盛(mL)20
全高(mm)480
外径(Φmm)90
アズワン品番6-238-04-24
体積許容誤差(mL)±6.0
校正証明書JCSS校正
1個
¥31,000
税込¥34,100
26日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
UG軟こう壺
テラオカ(ANEX)
税込¥2,968~
¥2,698~
UG軟こう壺
テラオカ(ANEX)
税込¥2,748~
¥2,498~
プラ缶
テラオカ(ANEX)
税込¥2,088~
¥1,898~
プラツボ
テラオカ(ANEX)
税込¥2,528~
¥2,298~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。