「材質」から絞り込む
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)20001目盛(mL)20全高(mm)480外径(Φmm)90アズワン品番6-238-04-24体積許容誤差(mL)±6.0校正証明書JCSS校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)101目盛(mL)0.1全高(mm)180外径(Φmm)13.1アズワン品番6-237-02-24体積許容誤差(mL)±0.05校正証明書JCSS校正
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3