メスシリンダー :「校正証明書」の検索結果

メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
500~600未満(3)
1000~2000未満(54)
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり
1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様高精度 校正証明書一般校正
1個
22,000 税込24,200
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
28,000 税込30,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正 付属品クッション
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
20,000 税込22,000
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
15,700 税込17,270
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
23,000 税込25,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 校正証明書一般校正
1本
15,700 税込17,270
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
22,500 税込24,750
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
22,500 税込24,750
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
17,800 税込19,580
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
25,500 税込28,050
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 校正証明書一般校正(英語)
1本
18,200 税込20,020
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,500 税込28,050
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 校正証明書一般校正(中国語)
1本
18,200 税込20,020
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
24,500 税込26,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
20,300 税込22,330
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(英語)
1個
20,300 税込22,330
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
25,080 税込27,588
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
27,580 税込30,338
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(英語)
1個
27,580 税込30,338
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(英語)
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 校正証明書一般校正(英語)
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(中国語)
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正(英語)
1個
18,200 税込20,020
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)