メスシリンダー :「注ぎ口」の検索結果

メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
注ぎ口の破損を防ぎ、横に置いた場合でも転がりません。
種別100m用
1個
179 税込197
当日出荷

注ぎ口の破損を防ぎ、横に置いた場合でも転がりません。
種別200m用
1個
199 税込219
6日以内出荷

注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付のメスシリンダーです。 100mLと200mLは台の破損を防ぐ安全クッション付です。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質ポリプロピレン
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
種別PPメスシリンダー
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 全高(mm)180 外径(Φmm)13.1 アズワン品番6-237-02-24 体積許容誤差(mL)±0.05 校正証明書JCSS校正
1個
13,350 税込14,685
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)2000 1目盛(mL)20 全高(mm)480 外径(Φmm)90 アズワン品番6-238-04-24 体積許容誤差(mL)±6.0 校正証明書JCSS校正
1個
31,000 税込34,100
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり JIS規格クラスA JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ニュースタンダード
1本
1,584 税込1,742
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定感のあるローフォームタイプです。
1本
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。
用途試薬濃度の調整などに 仕様転倒防止用バンパー付き 材質硬質ガラス 目盛あり
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メスシリンダー アロー
材質ほうけい酸ガラス
1本
1,188 税込1,307
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすいブルースケール(青目盛)入り。
1本
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります
目盛あり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)