4ページ目: 標準液/校正液

249件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)pH標準液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)pH標準液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
6,098税込6,708
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電極洗浄消毒液 (藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄消毒液 (藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
種別藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用タイプボトルタイプ内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
電極洗浄液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,498税込8,248
1セット(20mL×25袋)
4日以内出荷から61日以内出荷
1回使い切りの袋入りタイプです。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
タイプ1回使い切り袋入りタイプ内容量(mL)20RoHS指令(10物質対応)対応
硝酸態窒素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)硝酸態窒素試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1袋
4日以内出荷
硝酸試薬の100回分です。 主な対象機種は、HI 96728、HI 96728C、HI 96786、HI 96786Cです。
pH標準液 佐藤計量器製作所pH標準液佐藤計量器製作所
3,398税込3,738
1箱(35mL×5袋)
4日以内出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液
カリウムイオン選択性電極用イオン強度調整剤 HORIBAカリウムイオン選択性電極用イオン強度調整剤HORIBA
6,998税込7,698
1個(500mL)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
塩化物イオン選択性電極内部液 HORIBA塩化物イオン選択性電極内部液HORIBA
4,898税込5,388
1個(500mL)
当日出荷
アンモニア電極内部液 HORIBAアンモニア電極内部液HORIBA
4,898税込5,388
1個(500mL)
4日以内出荷
標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,500税込3,850
1セット
5日以内出荷
アズワン品番64-5225-09RoHS指令(10物質対応)対応
安定剤 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)安定剤HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,798税込6,378
1個(25回分)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,598税込10,558
1本(500mL)
3日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 JCSS証明書付 佐藤計量器製作所pH標準液 JCSS証明書付佐藤計量器製作所
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
JCSS証明書(副)付
用途pH計測定前の校正用容量(mL)500
セムクリーンPH セムコーポレーションセムクリーンPHセムコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
pH電極に付着した油汚れやスケール分を除去する為に開発されたpH電極専用洗浄剤です。 使用法を良く読んでお使い下さい。
仕様pH電極洗浄剤
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番EA776AL-23
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
標準緩衝液(pH) 林純薬工業標準緩衝液(pH)林純薬工業
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
種別調製試薬規格PH 測定・緩衝液等級pH緩衝液 PH
ラコムテスター 導電率計用校正液 CyberScanラコムテスター 導電率計用校正液CyberScan
3,598税込3,958
1パック(20mL×5個)
12日以内出荷
カラーバッハー 東亜DKKカラーバッハー東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH4基準液
適合機種PH-222pH値4
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PH-222用pH7基準液
適合機種PH-222pH値7
臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483 東亜DKK臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483東亜DKK
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
アンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042 東亜DKKアンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042東亜DKK
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK
2,998税込3,298
1箱(3本)
翌々日出荷
容量(mL)50アズワン品番61-8517-79
電極保存液/30cc ライン精機電極保存液/30ccライン精機
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
pH/EC簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/EC簡易標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,598税込3,958
1個(1個)
5日以内出荷
pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,798税込3,078
1個(1個)
5日以内出荷
仕様pH9.18容量(mL)500メーカーハンナ・インスツルメンツ
比較電極内部液 3.5M KCL  230mLボトル MA9011 Milwaukee(ミルウォーキー)比較電極内部液 3.5M KCL 230mLボトル MA9011Milwaukee(ミルウォーキー)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
最高水準の精度と正確さで製造されているラボグレードの比較電極内部液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断。 ボトルには有効期限とロット番号が明記されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量(mL)230型番MA9011濃度(mol/L)KCl:3.5
pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
電極すすぎ液は、相互汚染を避けるためサンプル間または校正液間の中間洗浄液として使用するのに最適です。 保存液の蒸発によってプローブやキャップに蓄積した塩基性塩の堆積物を除去するのにも最適です。 使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)EC/TDS標準液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)EC/TDS標準液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。 様々な温度帯でのμS/cm値のチャートがボトルに印刷されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/ORP電極用保存液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)pH/ORP電極用保存液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
MA9015はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極保存液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/ORP電極用洗浄液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)pH/ORP電極用洗浄液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
電極洗浄液は、すべての pH、ORP、EC、TDS メーターのプローブに蓄積した汚れや堆積物を除去する洗浄に最適です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある測定を実現できるように設計されています。 使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ORP標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)ORP標準液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付 京都電子工業密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付京都電子工業
56,399税込62,039
1式
22日以内出荷
JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼンアズワン品番63-3004-39校正証明書JCSS校正
HI 88703用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 88703用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 88713用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 88713用標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1セット
61日以内出荷
多項目吸光光度計/HI 83300用試薬です。
RoHS指令(10物質対応)対応
[PH10.01] 炭酸塩pH標準液 エスコ[PH10.01] 炭酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-35
[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ[PH 9.18] ほう酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH9.18 ほう酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-34

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

標準液/校正液