絞り込み
pH値
- 4.01
- 1.68(4)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(6)
- 4.006(2)
- 5(2)
- 6.86(31)
- 6.865(2)
- 7(10)
- 7.01(13)
- 8.2(2)
- 9(4)
- 9.18(27)
- 10.01(18)
- 10.02(4)
- 11(3)
- 12(2)
- 12.45(2)
- 13(2)
- pH値をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- シンワ測定(1)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 富士化学計測(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- 横河(1)
- 横河電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pH値」から絞り込む
1.68(4)
4(6)
4.01
6.86(31)
7(10)
7.01(13)
9(4)
9.18(27)
10.01(18)
10.02(4)
pH値をもっと見る

pH標準液
(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
pH標準液 (スタンダードタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット(20mL×10袋)ほか当日出荷から翌々日出荷タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
PH標準液3点セット
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3本)当日出荷用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)容量(mL)各500pH値4.01、6.86、10.01
東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(500mL)当日出荷第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
LAQUA pH標準液セット
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481式当日出荷pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
pH標準液 (テクニカルタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,898税込¥9,7881箱(20mL×25袋)当日出荷から46日以内出荷1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されていますタイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 原液を着色
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥1,398~税込¥1,538~1本(250mL)ほか4日以内出荷pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH校正用
pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥4,198税込¥4,6181セット(250mL×3本)4日以内出荷pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH校正とpH&ORP電極保存用pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
pH標準液
佐藤計量器製作所¥2,698税込¥2,9681パック(35mL×3袋)当日出荷チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)pH値4.01/6.86/10.01消費期限未開封1年
標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH4.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(テクニカルタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,598税込¥7,2581本(500mL)当日出荷から12日以内出荷仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥7,698税込¥8,4681箱(20mL×25袋)5日以内出荷から12日以内出荷1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されていますタイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(230mLボトル)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH標準液(20mL×25袋)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
フタル酸塩標準液 pH4 500mL
富士化学計測¥3,198税込¥3,5181本(500mL)6日以内出荷フタル酸塩pH標準液。予め指定濃度に調製されたpH標準液です。仕様※JIS-Z8802準拠pH値(+25℃)4.01アズワン品番69-3852-62
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体