標準液/校正液 :「ph校正液 標準液」の検索結果
「pH値」から絞り込む
1(1)
1.68(1)
4.01(4)
6.86(3)
7.01(6)
9.18(3)
10.01(4)
11(1)
12(1)
12.45(1)
pH値をもっと見る
タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
電源12VDCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。
袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)
精度±pH0.01(25℃での精度です。)
pH値pH4.01/pH7.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。
袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)
精度±pH0.01(25℃での精度です。)
pH値pH10.01/pH7.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。
農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。
農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。
ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。
コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。