絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(594)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(357)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(326)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(271)
  • TGK(東京硝子器械)(179)
  • 三商(167)
  • WATSON(157)
  • ビーエム機器(154)
  • GILSON(ギルソン)(140)
  • QSP(132)
  • アズワン(118)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(102)
  • Celltreat(84)
  • BMBio(76)
  • グローバルサイエンス(62)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
  • sartorius(ザルトリウス)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(147件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み
ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウケミカルスポイト ジャバラ式モノタロウ(70件のレビュー)
349税込384
1袋(10本)
当日出荷
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン(13件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
スポイト BOLLスポイトBOLL(52件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
チップ マイクロピペット用 モノタロウチップ マイクロピペット用モノタロウ(11件のレビュー)
839税込923
1パック(500個)
当日出荷
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,040税込1,144
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルスポイトNIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)
499税込549
1袋(2本)ほか
当日出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
347税込382
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラス-1透明ピペットの種類駒込ピペット
ケミカルスポイト アズワンケミカルスポイトアズワン(3件のレビュー)
515税込567
1袋(10本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
マイクロピペット モノタロウマイクロピペットモノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
ポリスポイト BeHAUSポリスポイトBeHAUS(10件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(4件のレビュー)
554税込609特価
1本
当日出荷
仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3ピペットの種類パスツールピペット
ベローズピペット サンプラテックベローズピペットサンプラテック(12件のレビュー)
619税込681
1袋(10本)ほか
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです
材質PE(ポリエチレン)ピペットの種類ベローズピペット
滅菌・個包装 ポリスポイト MMK SCIENTIFIC滅菌・個包装 ポリスポイトMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
シリコーンスポイト アラムシリコーンスポイトアラム(10件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スポイト サンプラテックスポイトサンプラテック(1件のレビュー)
159税込175
1個(10本)
当日出荷
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン全長(mm)95容量(mL)2最小目盛0.1c.c.アズワン品番64-4187-42TKG品番9-0511-1101
epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(バルクパック)VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
ピペッター モノタロウピペッターモノタロウ(12件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
525税込578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ピペット ポンプ型 モノタロウピペット ポンプ型モノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
安全ピペッター 三要ゴム製作所安全ピペッター三要ゴム製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm適合容量(mL)50
二連球ゴム アズワン二連球ゴムアズワン(4件のレビュー)
2,435税込2,679
1個
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
トーヨースポイト 三宅化学トーヨースポイト三宅化学(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285ナチュラル
シリコンスポイト(メスピペット用) アズワンシリコンスポイト(メスピペット用)アズワン(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム仕様メスピペット用
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
5,798税込6,378
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
チップボックス マイクロピペット用 モノタロウチップボックス マイクロピペット用モノタロウ
1,498税込1,648
1箱(96本)
当日出荷
製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に容量(μL)0~1000材質(チップ)PP透明ブルー主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット滅菌外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSボックスEppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(200本)ほか
当日出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ゴムピペッター アズワンゴムピペッターアズワン(5件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム先端穴径(mm)7適合容量(mL)50
アラムSR安全ピペッター アラムアラムSR安全ピペッターアラム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
ゴムピペッター アズワンゴムピペッターアズワン(3件のレビュー)
1,643税込1,807
1個
当日出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50材質合成ゴム適合ピペット径:Φ6~8mm
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,598税込9,458
1箱(200本)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141
ポリスポイト 2mL アラムポリスポイト 2mLアラム(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100本)
当日出荷
使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
容量(mL)2全長(mm)85
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン
8,811税込9,692
1箱(1000本)
当日出荷
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2全長(mm)135材質LDPE(低密度ポリエチレン)内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
...

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト