カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(7)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(353)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(321)
- NICHIRYO(ニチリョー)(260)
- TGK(東京硝子器械)(177)
- 三商(166)
- WATSON(165)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- GILSON(ギルソン)(125)
- アズワン(119)
- Thermo Scientific(105)
- Finn(102)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- sartorius(ザルトリウス)(65)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- グローバルサイエンス(55)
- ブランドをもっと見る

フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1組(144本)ほか当日出荷から翌日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
ラボチップ(Labtip)
Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~1組(1000本)当日出荷ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
電動ピペッター
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
リザーバー
Thermo Fisher Scientific¥6,698~税込¥7,368~1箱(10枚)ほか当日出荷から12日以内出荷内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
フィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781箱(5ラック×54本)3日以内出荷Finntip フィルター仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●容量:5mLアズワン品番68-4536-23
リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個(100枚)ほか4日以内出荷1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードリザーバー。マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(100本×2箱)ほか翌々日出荷から6日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781個(800本)翌々日出荷-1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-95
フィンチップ フレックス
Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~1箱(960本)ほか3日以内出荷省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。オートクレーブの可否可(チップ・ラック共に)
ブルーチップ
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(100本×8ラック)当日出荷DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個当日出荷S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
Heathrow Scientific ピペットコントローラー
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781個当日出荷持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64
リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個(100枚)ほか4日以内出荷2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,7801式4日以内出荷Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック
Thermo Fisher Scientific¥6,198~税込¥6,818~1本(960本)5日以内出荷から6日以内出荷
ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl 詰め替え
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1本(960本)33日以内出荷から43日以内出荷
ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック
Thermo Fisher Scientific¥6,198~税込¥6,818~1本(960本)5日以内出荷から6日以内出荷
Finnpipetteデジタル 12chマルチチャンネルピペット BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥139,800税込¥153,7801式18日以内出荷Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3791-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-61
トランスファーピペット 3.2ml 225シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥44,980税込¥49,4781セット(10個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌仕様●全容量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量:7.7ml●1吸引量:3.2ml●1滴下数:21回●目盛付:3.0ml、0.5ml刻みアズワン品番65-3766-51
Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.2mL 滅菌済 1本×500本入
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(500本)6日以内出荷サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済みアズワン品番65-4340-20
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 100-1250μL 8.9cm 02-707シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~1セット(960本)4日以内出荷
ART 1000 2279シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(8ラック×100本)当日出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。仕様滅菌済 800型式ART 1000全長(mm)79.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-79
ART 10 リーチ 2140シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10パック×96本)ほか当日出荷から4日以内出荷全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。全長(mm)43.3
...
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー