絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(118)
- ADVANTEC(1,693)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,313)
- tantore(777)
- TGK(東京硝子器械)(2,784)
- アズワン(8,959)
- エスコ(1,045)
- ケニス(1,547)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,079)
- ビーエム機器(1,009)
- フロンケミカル(960)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,390)
- 日本理化学器械(NRK)(1,201)
- ブランドをもっと見る
特価

フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
マイクロスパチュラ
Thermo Fisher Scientific¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(720本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
プラスチック製カバーグラス
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)ほか当日出荷ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.17~0.25寸法(mm)22×22
マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898~税込¥2,088~1セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
フッ素加工洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181個当日出荷有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。材質チューブ/FLPP容量(mL)500材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
スライドボックス(色分け用)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000本)ほか当日出荷から12日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
電動ピペッター
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥8,898~税込¥9,788~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
パスツールピペット
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1組(144本)ほか当日出荷から翌日出荷耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(100本)当日出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。容量(mL)1.5材質PP口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
フリーズボックス
Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~1ケース(20個)ほか当日出荷から6日以内出荷フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
2162チューブコネクター付スクリューキャップ
Thermo Fisher Scientific¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から8日以内出荷培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
カラーキャップ洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質チューブ PP容量(mL)500材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
滅菌表示テープ TSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。テープ幅(mm)13
ラボチップ(Labtip)
Thermo Fisher Scientific¥1,998~税込¥2,198~1組(1000本)当日出荷ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可
スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。材質ステンレス
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)
Thermo Fisher Scientific¥38,980~税込¥42,878~1ケース(500枚)翌々日出荷不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。仕様γ線滅菌済材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入
Thermo Fisher Scientific¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)4日以内出荷から5日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。材質(キャップ)ポリプロピレン
手動式真空ポンプ
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
...