ピペット/ピペッター/スポイト :「滅菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
トラスコ品番557-6890
全長(mm)150
容量(mL)1.05
目盛(mL)0.25
管径(Φmm)5
分注範囲(mL)0.03
1組(500本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。
トラスコ品番557-6911
材質低密度ポリエチレン
全長(mm)150
容量(mL)約3.0
目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
分注範囲(mL)0.04
1組(500本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)3.0
1目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)1.05
1目盛(mL)0.25
管径(Φmm)5
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)0.2
管径(Φmm)2.5
目盛なし
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
ピペット容量は約1.6mLで、0.05mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)1.6
1目盛(mL)0.25
管径(Φmm)4.5
目盛あり
全長(mm)230
ピペットの種類パスツールピペット
目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
全長(mm)133
容量(mL)2
滅菌なし
入数(個)500
目盛単位(mL)0.1
1組
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。