カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MMK SCIENTIFIC
- モノタロウ(7)
- 三商(164)
- ケニス(49)
- SIBATA(柴田科学)(40)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(40)
- アズワン(39)
- WATSON(35)
- ナリカ(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- サンプラテック(22)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- マルエム[理化学・容器](18)
- NICHIRYO(ニチリョー)(17)
- GILSON(ギルソン)(14)
- コクゴ(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(12)
- Socorex(ソコレックス)(11)
- ブランドをもっと見る

滅菌・個包装 ポリスポイト
MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100本)ほか当日出荷EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可
MMK SCIENTIFIC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
ピペットコントローラー
MMK SCIENTIFIC¥4,998税込¥5,4981個欠品中簡単操作・連続吸引。安定した吸引力。大きい吸引容量。防浸透膜付き仕様測定範囲(mL):0.1~100材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:約1未満
電動ピペッター(スタンド付き)
MMK SCIENTIFIC¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:有り容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
電動ピペッター
MMK SCIENTIFIC¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:無し容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー