電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ16日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正10回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ11日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ当日出荷から翌々日出荷
◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~