ピペット/ピペッター/スポイト :「ガラス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
12連ピペッターにも対応します。
気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。
オートクレーブ可能です。
材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1
幅(mm)約118(V型底)
底形状V底
オートクレーブの可否可
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(8本)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
1箱(6本)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
材質ポリスチレン γ線滅菌済
滅菌γ線滅菌済
包装個包装
入数50本
硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可
付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)
質量(g)180
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)
充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能
オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。