ピペット/ピペッター/スポイト :「樹脂」の検索結果

ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

破損、飛散防止対策に外面に塩化ビニル樹脂被膜を施しています。
1本
3,670 税込4,037
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
1箱(200袋)ほか
8,590 税込9,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他 アズワン品番67-5190-60
1箱(6個×96本)
10,100 税込11,110
6日以内出荷

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他
1箱(10個×96本)
8,290 税込9,119
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
1箱(10個×96本)ほか
10,100 税込11,110
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 詰め替えプレートが重なった、省スペースで便利な4段積みタイプです。 空ラック本体にワンタッチではめ込むだけで簡単に詰め替えが可能です。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:フタ・プレート・底/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●内容量:1,536本(96本×4段×4個) アズワン品番67-5190-59
1箱(1536本)
13,300 税込14,630
6日以内出荷

0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm 付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー) セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン 電圧120VAC(充電アダプタ) 質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
105,800 税込116,380
4日以内出荷

自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ) 仕様付属品(μm):フィルター(0.2) 材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン 質量(g)180(電池含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属) 適合ピペット(mL)1~100 充電時間約4時間 アズワン品番3-9255-01
1個
38,400 税込42,240
当日出荷

アズワン品番2-452-31 仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm 材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂) 質量(g)ピペット/130ポンプ/290
1本
42,900 税込47,190
翌々日出荷

コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE 全長(mm)40 容量(mL)0.2 アズワン品番4-6337-01
1袋(100セット×6本)
5,990 税込6,589
翌々日出荷

手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
アズワン品番2-5714-21 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE) 付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン 質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
79,700 税込87,670
12日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります