ピペット/ピペッター/スポイト :「ガラス」の検索結果

ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20本)ほか
3,990 税込4,389
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
1箱
5,190 税込5,709
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 上面摺り仕上げに付、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。
適合フタ付き 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) オートクレーブの可否乾熱滅菌可能 仕様●V型底幅(mm):約118mm
1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
1箱
9,190 税込10,109
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端、ゴム口など肉厚に製作しています。 洗浄などでの破損が少なく安心です。
材質硬質ガラス
1本
1,090 税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(100本)
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様帽子と一体 参考意匠登録番号:第375189号 材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
762 税込838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine ディスポチップFT-L
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000 TGK品番000-12-26-25 トラスコ品番297-0333 材質PP 型式FT-L 主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
3,220 税込3,542
当日出荷

仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
1個
3,257 税込3,583
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様帽子は別 材質PP(ポリプロピレン樹脂) ピペットの種類駒込ピペット
1袋(10本)
683 税込751
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ゴムふいご 2連球 #6
番号No.6(2連球) 球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570 チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm) 仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
1個
1,683 税込1,851
当日出荷

1個
584 税込642
当日出荷

TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-X
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000 TGK品番000-12-26-26 トラスコ品番321-4834 型式FT-X 主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
1ケース(200本)
8,550 税込9,405
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03 型式XP 質量(g)235 仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
51,900 税込57,090
欠品中

TGK(東京硝子器械)チップ・カップケース
手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。
TGK品番701-12-26-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×186
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

TGK(東京硝子器械)安全ピペッター 50mL
容量(mL)50 仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
1個
2,871 税込3,158
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ピッペ1型
ピペット用スポイトです。
トラスコ品番321-4842 全長(mm)100 材質/仕上天然ゴム 質量(g)46
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

1パック(10本)
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
693 税込762
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
594 税込653
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラースポイト
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
1袋(5個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピッペ1型
適合排気・排出バルブなし 寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7 仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67 TGK品番125-23-05-01 材質天然ゴム 種別ゴムふいご チューブ内径(Φmm)5
1個
2,475 税込2,723
当日出荷

TGK(東京硝子器械)TCフィルター PA-52 5個入
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番800-12-13-02 型式PA-52 摘要TCフィルター(PA-400、-300)用
1個
5,890 税込6,479
3日以内出荷

微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブ TGK品番800-11-93-31 摘要4本入 ピペットの種類マイクロピペット
1組
2,198 税込2,418
欠品中

1箱(300本)ほか
6,690 税込7,359
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チップ 101~1000μL青 #111
容量(μL)101~1000 仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター) TGK品番768-12-25-27 型式111 適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
2,990 税込3,289
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ゴムふいご No.8 二連球
番号No.8(2連球) 球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730 チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520 仕様●ゴム球(mm):約55×約125
1個
3,168 税込3,485
3日以内出荷

1本
485 税込534
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)M'sITチップ1000μL
クリア 適合機種IT-1000N、G-1000N、super-8003 使用可能機種M-803/M-804
1袋(1000本)ほか
7,490 税込8,239
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)0.5 長さ(mm)125 適合目盛なし 材質ポリエチレン(PE) 仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11
1箱
2,178 税込2,396
3日以内出荷

ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製 材質ポリエチレン(PE) 仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
1個
1,386 税込1,525
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
644 税込708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 大穴
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
仕様大穴
1本
554 税込609
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様先端目盛り、ニュースタンダード
1本
634 税込697
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベローズで吸引・押し出せます。
材質PE(枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製)
1個
1,386 税込1,525
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります