ピペット/ピペッター/スポイト :「校正」の検索結果

ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)700 容量(mL)200 上部外径(Φmm)10 アズワン品番1-8570-25-20 体積許容誤差(mL)±0.1 校正証明書一般校正
1個
15,290 税込16,819
19日以内出荷

一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 全長(mm)約280 電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A) バッテリー本体用リチウムイオン電池 校正回数:5回 バッテリー電圧(V)3.7 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) プログラムメモリ9種類設定可能 バッテリー容量(mAh)920 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.65MB) 校正証明書一般校正
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
11,380 税込12,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書JCSS校正
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
12,880 税込14,168
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1本
12,910 税込14,201
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
校正証明書JCSS校正
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
11,410 税込12,551
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
1セット
50,980 税込56,078
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
1セット
50,980 税込56,078
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
校正証明書JCSS校正
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
1本
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
1本
64,980 税込71,478
16日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1本
12,910 税込14,201
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,380 税込11,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
10,410 税込11,451
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本ほか
9,998 税込10,998
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ほうけい酸ガラス 種類ガラス:D 校正証明書一般校正
1本
18,980 税込20,878
17日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(中国語)
1本
36,700 税込40,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(英語)
1本
36,700 税込40,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
校正証明書JCSS校正
1台
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)205 種類ガラス:D 校正証明書一般校正
1箱(10本)
15,980 税込17,578
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
1本
34,200 税込37,620
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
1本
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
12,880 税込14,168
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
校正証明書JCSS校正
1箱
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
1本
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。
校正証明書一般校正
1本ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!
最小目盛(μL)0.02 校正証明書一般校正
1本
34,200 税込37,620
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
1セット
49,980 税込54,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ほうけい酸ガラス 種類ガラス:D 校正証明書一般校正(英語)
1本
19,980 税込21,978
17日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります