絞り込み
容量(mL)
- 50~60未満(5)
- 100~200未満(6)
最小目盛(mL)
- 1
- 0.001(1)
- 0.002(2)
- 0.005(3)
- 0.01(17)
- 0.02(16)
- 0.05(30)
- 0.1(50)
- 0.2(24)
- 0.5(11)
- 1.0(2)
ブランド
- 三商(6)
ビュレットとは、滴下した液体の容量を計量するための道具です。容量滴定の際に使用され、分析化学の実験や研究などで利用されることが多くなります。素材は、ガラス製やプラスチック製が多く、材質の色は透明なものと色付き(褐色)のものがあります。色付きのものは、光による変化を起こしやすい試薬などを滴定する場合に使用します。国家検定を受けたビュレットには検定マークが刻印され、正式な計量の際はこうしたものを使用しなくてはなりません。

オートビュレットBG型(本体) 茶
三商¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶
三商¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)茶
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥80,980~税込¥89,078~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビュレット
三商¥88,980~税込¥97,878~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)白
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1