ビュレット :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
太陽電池で作動するので電源不要です。
大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。
試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)
材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))
精度0.2%(20℃、H2O時)
最大吐出量99.99ml
再現性0.1%(20℃、H2O時)
使用環境温度(℃)4~50
太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01
校正証明書JCSS校正
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。