4ページ目: ビュレット

特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
190件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE活栓ビュレット 白 CL2085シリーズ climbing(クライミング)

    PTFE活栓ビュレット 白 CL2085シリーズ

    climbing(クライミング)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ 宮原計量器

    宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ

    宮原計量器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • 自動ビュレット用試薬瓶 細口 三商

    自動ビュレット用試薬瓶 細口

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
    容量(L)2.5口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1仕様PTFEコック茶
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05仕様ガラスコック茶
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
    容量(mL)10青筋入
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
    容量(mL)10
  • 宮原 分離式活栓付ビューレット PTFEコック付 宮原計量器

    宮原 分離式活栓付ビューレット PTFEコック付

    宮原計量器
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    本体と活栓部を分離することができ、洗浄が容易です。
  • PMMA製ビュレット 三商

    PMMA製ビュレット

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラスのように透明なアクリル(PMMA)製で、無色の液体でも読取りが可能。。ストップコックは、漏れに強く、潤滑油を必要としないTFE製プラグ付。。アルコール類や有機溶媒には耐性無。。正確性はASTM E287 ClassBに準拠。
    目盛(mL)0.1
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBS型(本体) 白 三商

    オートビュレットBS型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
    精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットB型(本体) 白 三商

    オートビュレットB型(本体) 白

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 三商

    ミクロ オートビューレット 茶

    三商
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    容量(mL)1付属品栓:シリコン栓NO.4精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビュレット 三商

    ミクロ オートビュレット

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • オートビュレット用オプション品 アズワン

    オートビュレット用オプション品

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
  • オートビュレット C・Aシリーズ アズワン

    オートビュレット C・Aシリーズ

    アズワン
    39,800税込43,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルビュレット コンティニアス TGK(東京硝子器械)

    デジタルビュレット コンティニアス

    TGK(東京硝子器械)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可
    付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個質量(g)510外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)電源単4乾電池2個分注範囲(mL)0.01~999.9再現性(%)≦0.1%精度(%)±0.2
  • オートビュレットSL型 ミクロ

    オートビュレットSL型

    ミクロ
    30,980税込34,078
    1台
    欠品中
    シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
    仕様分注器、シリコン栓付き
  • オートビュレットGL型 ミクロ

    オートビュレットGL型

    ミクロ
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。 グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)
    仕様分注器
  • オートビュレットBG型 ミクロ

    オートビュレットBG型

    ミクロ
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    仕様分注器種別ガロン用
  • デジタルビュレット DLAB

    デジタルビュレット

    DLAB
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
  • ボトルトップビュレット BRAND

    ボトルトップビュレット

    BRAND
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
    容量(mL)50付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)50アズワン品番3-6060-02
  • ボトルトップビュレット BRAND

    ボトルトップビュレット

    BRAND
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
    容量(mL)25付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)25アズワン品番3-6060-01
  • ビュレット(ガラス活栓) 宮原計量器

    ビュレット(ガラス活栓)

    宮原計量器
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
  • デジタルビューレット(タイトレット) BRAND

    デジタルビューレット(タイトレット)

    BRAND
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
    接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
  • オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付 ミクロ

    オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付

    ミクロ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    容量(L)3.8オートクレーブの可否

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット