5ページ目: ビュレット

190件中 161190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ ミクロ

    オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ

    ミクロ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    オートクレーブの可否
  • PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器

    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)

    宮原計量器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
  • ミクロビュレット 宮原計量器

    ミクロビュレット

    宮原計量器
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    微少量の滴定に最適のものです。スタンドは付属していません。
    材質ガラス、焼付目盛
  • トップビュレット M 0.1-999.9mL Eppendorf(エッペンドルフ)

    トップビュレット M 0.1-999.9mL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
    容量(mL)2.5分注範囲(mL)0.01~999.9アズワン品番61-0170-95容量範囲(mL)5、25、50相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
  • トップビュレット H 0.1-999.9mL Eppendorf(エッペンドルフ)

    トップビュレット H 0.1-999.9mL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
    容量(mL)5分注範囲(mL)0.01~999.9アズワン品番61-0170-96容量範囲(mL)2.5、12.5、25相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
  • 水平ミクロビュレット 1型 SIBATA(柴田科学)

    水平ミクロビュレット 1型

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
    容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
  • びん 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    びん 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続
  • 自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • ビュレットTFコック アズワン

    ビュレットTFコック

    アズワン
    17,523税込19,275
    1個
    当日出荷
  • ビュレットPTFEコック アズワン

    ビュレットPTFEコック

    アズワン
    15,642税込17,206
    1個
    当日出荷
  • 自動ビュレット PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1式
    欠品中
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
  • EMソーラーデジタルビュレットSolaRus アズワン

    EMソーラーデジタルビュレットSolaRus

    アズワン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
  • オートビュレット(ガロン瓶付き) アズワン

    オートビュレット(ガロン瓶付き)

    アズワン
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • TF活栓付ビュレット 透明アクリル TGK(東京硝子器械)

    TF活栓付ビュレット 透明アクリル

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
  • オートビュレット用茶ボトル TGK(東京硝子器械)

    オートビュレット用茶ボトル

    TGK(東京硝子器械)
    1,782税込1,960
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • オートビュレットB型 本体 TGK(東京硝子器械)

    オートビュレットB型 本体

    TGK(東京硝子器械)
    40,590税込44,649
    1本
    欠品中
  • 分注ヘッド sartorius(ザルトリウス)

    分注ヘッド

    sartorius(ザルトリウス)
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    材質FEPタイプ1.5mmスパイラル
  • ボトルサポート sartorius(ザルトリウス)

    ボトルサポート

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    材質シリコンタイプ75~120mmボトル用
  • 自動ビュレット 飛散防止加工 TGK(東京硝子器械)

    自動ビュレット 飛散防止加工

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
    材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム最小目盛(mL)0.1
  • ビュレット 青筋PTFE活栓付 アローヒネノ

    ビュレット 青筋PTFE活栓付

    アローヒネノ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ青筋プリント PTFEコック付き
  • デジタルビュレット 通信機能付 TGK(東京硝子器械)

    デジタルビュレット 通信機能付

    TGK(東京硝子器械)
    339,800税込373,780
    1本
    6日以内出荷から63日以内出荷
    通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。
  • ビュレット 茶褐色 PTFE活栓付 50mL Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    ビュレット 茶褐色 PTFE活栓付 50mL

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    茶褐色 PTFEコック付き クラスB
    容量(mL)501目盛(mL)0.1
  • ビュレット 透明PTFE活栓付 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    ビュレット 透明PTFE活栓付

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    1目盛(mL)0.1
  • 宮原 精密活栓付ビュレット 茶 宮原計量器

    宮原 精密活栓付ビュレット 茶

    宮原計量器
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)10許容誤差(mL)±0.02
  • 宮原 精密活栓付ビュレット 白 宮原計量器

    宮原 精密活栓付ビュレット 白

    宮原計量器
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)10許容誤差(mL)±0.02
  • IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット用 平面ジョイント付瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    10mlの自動ビューレット用にお使い頂けます。
    容量(mL)1000
  • オートビュレット用 3.8L ガロン 瓶 ミクロ

    オートビュレット用 3.8L ガロン 瓶

    ミクロ
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    容量(L)3.8
  • オートビュレット用 1000mL 茶 ボトル ミクロ

    オートビュレット用 1000mL 茶 ボトル

    ミクロ
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    容量(mL)1000
  • 活栓用ゴムパッキン(ガラス用) アラム

    活栓用ゴムパッキン(ガラス用)

    アラム
    109税込120
    1個
    翌日出荷
  • ビュレット 青筋TF活栓付 arrow(アロー)

    ビュレット 青筋TF活栓付

    arrow(アロー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット