絞り込み
容量(mL)
- 1未満(9)
- 1~2未満(34)
- 2~3未満(26)
- 3~4未満(14)
- 5~6未満(43)
- 10~20未満(110)
- 20~30未満(112)
- 30~40未満(15)
- 50~60未満(94)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(19)
- 200~300未満(3)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(16)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
ブランド
- arrow(アロー)(2)
- BRAND(4)
- climbing(クライミング)(10)
- DLAB(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- ISOLAB(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(6)
- PYREX(パイレックス)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- SIBATA(柴田科学)(30)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- VITLAB(2)
- アズワン(27)
- アローヒネノ(4)
- ミクロ(16)
- 三商(22)
- 宮原計量器(19)
- ブランドをもっと見る

ゼロ設定ビュレット 3640シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥17,980~税込¥19,778~1セット7日以内出荷から28日以内出荷ASTM E287に準拠。フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり。pH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能。アルコール類や有機溶媒には耐性なし。Nalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き
PYREX(R) ビューレット、Class 10mL
PYREX(パイレックス)1ケース(1個)欠品中このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付
DLAB¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付
アズワン¥246,099税込¥270,7091個15日以内出荷太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。最小目盛(mL)0.01校正証明書JCSS校正
ボトルトップビュレット 4760シリーズ
BRAND¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
ビュレット PTFEコック付・褐色
Borosil¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から10日以内出荷スクリュータイプのコックです。材質硼珪酸ガラス1目盛(mL)0.1精度±0.05mLクラスA(DIN EN ISO385準拠)
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥64,980~税込¥71,478~1個6日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から33日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。材質ほうけい酸ガラス色茶褐色
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色青筋
ハンドビュレット 茶ボトル付き 10mL
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。寸法(mm)・ボトルの幅:約85mm ・ボトルにビュレットを加えた高さ:約470mm ・ビュレットの高さ:約300容量(mL)10タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き1目盛(mL)0.05ボトル(mL)500
ハンドビュレット PE製ボトル付き 10mL
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。全長(mm)480容量(mL)10タイプ透明 LDPE製ボトル付き1目盛(mL)0.05ボトル(mL)500
デジタルビュレット
VITLAB¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
ビュレット PTFEコック (無色) 10ml
ナリカ¥11,090税込¥12,1991個4日以内出荷JIS規格クラスA同等もしくはそれ以上となっています。全長(mm)約605容量(mL)101目盛(mL)0.05コックPTFEコック