ビュレット :「校正」の検索結果

ビュレットとは、滴下した液体の容量を計量するための道具です。容量滴定の際に使用され、分析化学の実験や研究などで利用されることが多くなります。素材は、ガラス製やプラスチック製が多く、材質の色は透明なものと色付き(褐色)のものがあります。色付きのものは、光による変化を起こしやすい試薬などを滴定する場合に使用します。国家検定を受けたビュレットには検定マークが刻印され、正式な計量の際はこうしたものを使用しなくてはなりません。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
びん容量(mL)1000 校正証明書JCSS校正
1個
62,700 税込68,970
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
51,400 税込56,540
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
60,900 税込66,990
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 容量(mL)0.01~99.99 最小目盛(mL)0.01 アズワン品番3-7043-01-24 校正証明書JCSS校正
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷

1個
65,700 税込72,270
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01 校正証明書JCSS校正
1個
233,500 税込256,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります