分注器/ディスペンサー :「注射器セット」の検索結果
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用
トラスコ品番665-7891
セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。
トラスコ品番665-7889
セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本
材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR
長さ(mm)149
幅(mm)23
高さ(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。