絞り込み
ブランド
- VITLAB
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- SIBATA(柴田科学)(31)
- Drummond Scientific Company(30)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- NICHIRYO(ニチリョー)(18)
- Socorex(ソコレックス)(18)
- DESCO(15)
- ヒラサワ(13)
- エルメックス(13)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- コーニング(11)
- BRAND(10)
- ケニス(9)
- インターサイエンス(9)
- アズワン(8)
- InterScience(8)
- MICROLIT(8)
- コスモスビード(7)
- ブランドをもっと見る

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)
VITLAB¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から6日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
分注器(ジーニアス)
VITLAB¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付
VITLAB¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷から18日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー
VITLAB¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー