絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- Drummond Scientific Company(30)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- NICHIRYO(ニチリョー)(18)
- Socorex(ソコレックス)(18)
- DESCO(15)
- コーニング(13)
- ヒラサワ(13)
- エルメックス(13)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- BRAND(10)
- アズワン(9)
- ケニス(9)
- インターサイエンス(9)
- InterScience(8)
- MICROLIT(8)
- コスモスビード(7)
- ブランドをもっと見る

分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
フィンガーディスペンサー(容量可変式)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
分注器 フィックス・ア・レット
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。仕様シリコン栓付
分注器スタンド マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥17,899税込¥19,6891個3日以内出荷・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。材質アクリル
デジフィットフェザー
SIBATA(柴田科学)¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
分注器 ハンディーペッターII
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781本33日以内出荷・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可
試薬びん取付けアダプターセット
SIBATA(柴田科学)¥9,999税込¥10,9991セット4日以内出荷リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
先管チューブセット
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981箱(2セット)4日以内出荷から33日以内出荷先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
スマートラック UT型 960入
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷SmartRackにより効率性が向上。チップセットの手間を省略。廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック。UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否可
フリーディスペンサー ボトル付
SIBATA(柴田科学)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
ストッパーセット フリーディスペンサー用
SIBATA(柴田科学)¥1,799税込¥1,9791セット4日以内出荷容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。用途フリーディスペンサー
分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥51,399~税込¥56,539~1個15日以内出荷から18日以内出荷付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。校正証明書JCSS校正
分注器リビューレット JCSS校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥69,399税込¥76,3391個15日以内出荷から25日以内出荷専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。校正証明書JCSS校正
分注器リビューレット茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
丸びん 茶褐色 リビューレット用 1L
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。仕様リビューレット 1、5、10mL用容量(mL)1000
ワッシャーセット リビューレット用
SIBATA(柴田科学)¥1,999税込¥2,1991セット15日以内出荷・リビューレット本体を付属のスクリューキャップでアダプターに固定する際に使用するPTFE製のワッシャーです。 ・リング状のものと一ヶ所がカットされたリングの2種類で挟んでセットします。用途リビューレット用セット内容ワッシャー、切れワッシャー×1
ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581セット33日以内出荷フリーディスペンサーで容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。アフターメンテナンス用のスペアパーツになります。用途フリーディスペンサー用
アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用
SIBATA(柴田科学)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。用途ハンディペッター1型用トラスコ品番111-5145
分注器 リビューレット 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
分注器 DISPET EXⅡ
SIBATA(柴田科学)¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。用途溶媒の分注にねじ口規格(GL)45再現性(%)≦0.1精度(%)±0.5
分注器デジフィットマスター
SIBATA(柴田科学)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷から33日以内出荷・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
分注器ライトフィットピペット
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から33日以内出荷・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可
分注器リビューレット茶褐色 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
ストッパー・ポインターフランジ
SIBATA(柴田科学)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から33日以内出荷シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
分注器 リビューレット
SIBATA(柴田科学)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
分注器 デジタルビュレット
SIBATA(柴田科学)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。用途滴定、分注に付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック容量(mL)50電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー