分注器/ディスペンサー :「ガラス」の検索結果
分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
褐色ガラスにより、内容液体の変質防止ができます。
使用した液体はもとに戻ることはありません。
ワンタッチであけられます。
容量4オンス
本体寸法(mm)52.8×103.6
仕様本体材質:褐色ガラス頭部材質:SUS303
1個
¥3,390
税込¥3,729
3日以内出荷
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06
分注範囲(mL)100
シリコン栓No.15
1本
¥74,900
税込¥82,390
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03
分注範囲(mL)10
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
1セット(10個)
¥14,850
税込¥16,335
5日以内出荷
付属するスペイサーを換えれば1、2、3、4および5μlの各容量が測定できます。
TGK品番800-12-41-01
摘要毛細管100本付き
品名セット
1組
¥47,900
税込¥52,690
10日以内出荷
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。
吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。
分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。
ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。
メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1
分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。
TGK品番800-12-35-11
色オレンジ
容量(mL)10mL用
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
10日以内出荷
1ケース(50個)
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。
排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。
全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5%
係数変動係数:0.1%
材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP
温度範囲(℃)+15~+40
粘度max 500mm2/s
オートクレーブの可否可
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04
分注範囲(mL)20
シリコン栓No.12
1本
¥35,400
税込¥38,940
3日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
TGK品番702-12-24-11
型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
1セット(10個)
¥14,850
税込¥16,335
5日以内出荷
※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
1セット(100本)
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02
分注範囲(mL)5
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3
目盛間隔(mL)0.025
材質(チューブ)シリコン
材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書
仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
¥27,400
税込¥30,140
8日以内出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。