共通摺合せガラス器具とはガラス器具の中でも、他の部品と組み合わせて使用できるよう摺合せ加工された接合面を持つタイプの器具です。摺合せ部分をもつガラス器具は器具同士を直接密着させることができるので、化学実験や開発研究などに活用されるアイテム。溶剤の蒸発を防ぐ平栓や吸引栓や直管など真空ラインの接続に便利なアイテムもあるので、作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。他にも共通摺合温度計アダプターなどもあり、バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明材質ほうけい酸ガラス
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
ジョイントクリップ ケニスジョイントクリップケニス
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10材質ポリアセタール
共通摺合拡大アダプター アズワン共通摺合拡大アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
SPC平栓 SIBATA(柴田科学)SPC平栓SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
共通吸引栓 直管 TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 直管TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,762税込4,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)共通吸引栓 曲管90°TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合温度計アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE内径(mm)7.5
共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計用保護管SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から33日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
共通摺合せ排気管 曲管 三商共通摺合せ排気管 曲管三商
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8角度(°)約90
共通摺合せ排気管 直管 三商共通摺合せ排気管 直管三商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸引口外径(Φmm)8
カラーケミバンド ケニスカラーケミバンドケニス
1,498税込1,648
1組(10個)
5日以内出荷
耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
材質シリコン
共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合付三方コックⅠ型 アズワン共通摺合付三方コックⅠ型アズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)8
共通減圧用アダプター TGK(東京硝子器械)共通減圧用アダプターTGK(東京硝子器械)
7,029税込7,732
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)
789税込868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ジョイントクリップ ケニスジョイントクリップケニス
9,998税込10,998
1組(10個)
4日以内出荷
ニッケルメッキで被覆されており、耐薬品性、防錆性に優れています。
材質スチール(ニッケルメッキ)
ガラス栓 1.4000シリーズ アズワンガラス栓 1.4000シリーズアズワン
469税込516特価
1個
当日出荷
上部が六角形のため転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス3.3
共通摺合せ真空トラップ用 三商共通摺合せ真空トラップ用三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
共通摺合せ短型縮小アダプター 三商共通摺合せ短型縮小アダプター三商
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
共通摺合せ平栓 茶色 三商共通摺合せ平栓 茶色三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
共通摺合せ中空玉栓 三商共通摺合せ中空玉栓三商
889税込978
1個
4日以内出荷
共通摺合せ中空平栓 三商共通摺合せ中空平栓三商(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から8日以内出荷
共通平栓 茶褐色 TGK(東京硝子器械)共通平栓 茶褐色TGK(東京硝子器械)
779税込857
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
茶褐色
共通摺合平栓 climbing(クライミング)共通摺合平栓climbing(クライミング)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
共通摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 オス形SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシューム管 アズワン共通摺合カルシューム管アズワン
14,751税込16,226
1個
当日出荷から24日以内出荷
仕様活栓付U字型材質硼珪酸ガラス-1枝管外径(Φmm)8
共通摺合吸湿瓶(シェフフィールド) アズワン共通摺合吸湿瓶(シェフフィールド)アズワン
18,018税込19,820
1個
当日出荷
アズワン品番1-4373-01材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)165摺合せ24/40
共通摺合カルシウム管曲 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管曲SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通吸引栓三方PTFEコック TGK(東京硝子器械)共通吸引栓三方PTFEコックTGK(東京硝子器械)
20,196税込22,216
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通トラップ球80Φ TGK(東京硝子器械)共通トラップ球80ΦTGK(東京硝子器械)
16,533税込18,186
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通ジムロート TGK(東京硝子器械)共通ジムロートTGK(東京硝子器械)
18,810税込20,691
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine透明共通吸引栓 曲管 TGK(東京硝子器械)Fine透明共通吸引栓 曲管TGK(東京硝子器械)
4,851税込5,336
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 透明共通平栓 TGK(東京硝子器械)Fine 透明共通平栓TGK(東京硝子器械)
2,277税込2,505
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通毛細管 TGK(東京硝子器械)Fine 共通毛細管TGK(東京硝子器械)
4,811税込5,292
1個
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通カルシウム管 曲 SIBATA(柴田科学)共通カルシウム管 曲SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
TGK品番371-13-27-28角度(°)45上部雄型共通19/38下部ゴム栓用枝管角度(度)45
洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダーSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
共通摺合せトラップ球 Φ80 三商共通摺合せトラップ球 Φ80三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
球径(Φmm)80上部共通24/40
共通摺合せ分液ロート 三商共通摺合せ分液ロート三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
タイプ平衡型 ガラスコック付
共通摺合縮小アダプター 三商共通摺合縮小アダプター三商
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
液がフラスコの壁を伝わらず、滴下できます。
タイプ挿入管付足径(Φmm)×長さL(mm)10×100

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

実験 ガラス器具特集
おすすめ人気ランキング
共通摺合せガラス器具