絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • TGK(東京硝子器械)(91)
  • 三商(68)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
  • アズワン(9)
  • ケニス(5)
  • climbing(クライミング)(3)
  • DURAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明材質ほうけい酸ガラス
共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓 短形SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
SPC平栓 SIBATA(柴田科学)SPC平栓SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
共通摺合温度計アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE内径(mm)7.5
共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計用保護管SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から33日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 オス形SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシウム管曲 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管曲SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通カルシウム管 曲 SIBATA(柴田科学)共通カルシウム管 曲SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
TGK品番371-13-27-28角度(°)45上部雄型共通19/38下部ゴム栓用枝管角度(度)45
洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダーSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプターSIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合撹拌シール 液体シール形 SIBATA(柴田科学)共通摺合撹拌シール 液体シール形SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。
外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5材質ほうけい酸ガラス
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用 SIBATA(柴田科学)SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。
材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
SPC15 試験管 目盛なし SIBATA(柴田科学)SPC15 試験管 目盛なしSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷から63日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。
材質ほうけい酸ガラス茶褐色
共通球面摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)共通球面摺合ガラス接手管 メス形SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
共通球面摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)共通球面摺合ガラス接手管 オス形SIBATA(柴田科学)
8,388税込9,227
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
共通摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 メス形SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
SPC分留頭 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1個
33日以内出荷
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50寸法b(mm)130
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 JIS K2275準拠SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
47,900税込52,690
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
SPC採取アダプター 逆流止め付 SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプター 逆流止め付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15寸法a(mm)335寸法b(mm)19上部(SPC)SPC-15
SPC受器 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 目盛付SIBATA(柴田科学)
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240
SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付 目盛付SIBATA(柴田科学)
8,590税込9,449
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC受器 平栓付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付SIBATA(柴田科学)
26,900税込29,590
1箱(5個)
3日以内出荷
SPC規格平栓付きガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCメス形栓 SIBATA(柴田科学)SPCメス形栓SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(5個)
3日以内出荷
同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
SPCガラス接手管 T形 SIBATA(柴田科学)SPCガラス接手管 T形SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125
共通摺合分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)共通摺合分留管 ヴィグリュウSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学)共通摺合撹拌シール ベアリング付SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管 直管SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
共通摺合排気管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管SIBATA(柴田科学)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合導入管 SIBATA(柴田科学)共通摺合導入管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合U字管 栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合U字管 栓付SIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)SPC温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
内径(mm)7.2材質PTFE

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

共通摺合せガラス器具